- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 二股 排水のおすすめ人気ランキング
二股 排水のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新98件の「二股 排水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯機排水ホース ジョイント」、「業務用 シンク 排水ホース」、「排水ホースY型」などの商品も取り扱っております。
二槽式流しの排水栓用のネジ式接続タイプ。
最高使用温度(℃)60
1本
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
二層式流し台用ホースです。
ホース長さ(m)0.4×0.4×0.7材質PVCねじ径G1 1/2取付ねじG1 1/2
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
仕様ニ槽の排水ホースを一つの排水ホースに接続材質ABS樹脂
1個
¥449税込¥494
当日出荷
ナット回転式
仕様ナット回転式材質PVCねじ径G1 1/2、G2兼用呼び40A/50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2、G2兼用ホース外径(Φmm)34
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
二層式流し台用ホースです。
ホース長さ(m)0.4/0.4/0.7適合排水トラップまたは排水栓のネジ部がG11/4とG11/2に取付できます。ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
ねじ径G1・1/2ねじ寸法G1・1/2ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34外径(mm)34内径(mm)30
1本
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
材質ABS関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥409税込¥450
当日出荷
GAONA(ガオナ)ガオナ Y型排水ホース 二槽式シンク用
ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途二槽式シンク用の排水ホースです。材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂呼び径40ねじ径1-1/2使用温度(℃)1~60ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)0.4/0.4/0.7取付ねじG11/2ホース外径(Φmm)34
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。材質ABS樹脂
・ネジタイプの分岐継手です。・排水金具などにオーバーフローを接続できます。
種類塩ビ・樹脂管用継手形状チーズ使用流体水材質ABS樹脂
二層の排水ホースを一つの排水ホースに繋ぎます。
材質ABS
1個
¥409税込¥450
当日出荷
1本
¥399税込¥439
当日出荷
・巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)呼び40A/50A最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39